CC MB32 ER25M DIN 6499 ER Collet Chuck with MB Modular Boring System Connection

Codice art.: L23900 77
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Mandrini a pinza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23900 77
    EAN / GTIN 7291075140668
    Codice del produttore 4555557

    Descrizione

    Descrizione:

    Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 35 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Connection Size (CSI) ER25, Lunghezza sporgenza (LPR) 42 mm, Shank Size (SS) MB32

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 35 mm
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
    • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 16 mm
    • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 1 mm
    • Connection Size (CSI) ER25
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 42 mm
    • Shank Size (SS) MB32

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello